› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6H 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060207R1
Cod. Produttore 1SDA060207R1
Cod. EAN 8015644626655

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 630
  • Corrente di corto circuito: 3150-6300 A
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6, modello T6H 630 TMA 630-6300 4 poli. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche fisse, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. La costruzione robusta supporta correnti nominali fino a 630 A con capacità di interruzione fino a 6300 A, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore è compatibile con cavi o barre isolate e prevede prove di tipo specifiche per l'installazione. Il design modulare e le dimensioni compatte ne facilitano l'inserimento in quadri elettrici, mentre la maniglia consente un controllo semplice e immediato dello stato ON/OFF. Ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono un dispositivo di protezione affidabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6H 630A 4 poli industriale