› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6H 630A 3 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060248R1
Cod. Produttore 1SDA060248R1
Cod. EAN 8015644627102

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello 1SDA060248R1, con corrente nominale di 630 A e tripla polarità (3P). Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone, è adatto per installazioni fisse. L'apparecchio è dotato di comando manuale con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED e supporta l'uso di cavi o barre isolate per una maggiore sicurezza. La costruzione robusta e compatta consente un'installazione sicura e duratura, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il montaggio prevede un serraggio a 2 Nm per le connessioni meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6H 630A 3 poli impianti industriali