› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6D 630 4 poli fisso uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060344R1
Cod. Produttore 1SDA060344R1
Cod. EAN 8015644628123

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Corrente nominale: 630 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax T6 da 630 A a 800 A, caratterizzato da un design robusto e affidabile per applicazioni industriali e commerciali. Modello 4 poli con funzione di interruttore principale, ideale per la protezione e gestione dell’alimentazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. La maniglia ergonomica consente un facile comando di accensione e spegnimento, con indicatori visivi chiari per lo stato ON/OFF e TRIPPED. Il dispositivo supporta l’uso con cavi o barre isolate, assicurando un’installazione conforme alle normative vigenti. Progettato per tensioni nominali fino a 750 V, con possibilità di tarature personalizzate per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, offre massima affidabilità nel controllo dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6D 630 4 poli fisso uso industriale