›

Interruttore automatico modulare T5V400 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054542R1
Cod. Produttore 1SDA054542R1
Cod. EAN 8015644556433

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC
  • Poli: 3 fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Corrente nominale: 400A
  • Protezione: PR222DS/P-LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Questo apparecchio fisso offre un’elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con corrente nominale di 400 A e capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V, garantendo massima sicurezza e prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Realizzato in Italia, è caratterizzato da un design compatto e robusto, con possibilità di connessioni in serie per applicazioni in corrente continua, secondo le indicazioni tecniche ABB. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali, assicura affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5V400 3 poli industriale