› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5V400 3 poli 1150V AC per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063488R1
Cod. Produttore 1SDA063488R1
Cod. EAN 8015644661205

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di interruttore: Fisso con terminali frontali
  • Corrente nominale: 400A
  • Rilascio: Stato solido PR222DS/P-LSIG
  • Materiale terminali: Rame (Cu)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, progettato per applicazioni in corrente alternata e continua fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantisce un'installazione fissa e sicura. Questo dispositivo offre una corrente nominale di 400 A ed è certificato secondo la norma IEC 60947-2 con una capacità di interruzione elevata, idonea per proteggere impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo. L'interruttore integra funzioni di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una taratura regolabile tramite accessori dedicati, e presenta un meccanismo di segnalazione dello stato tramite indicatore CLACK. La costruzione robusta e le dimensioni compatte facilitano l'installazione in quadri elettrici standard, mentre la versatilità di connessione consente l'impiego in sistemi trifase e bipolari. Prodotto in Italia, garantisce elevati standard di sicurezza e conformità normativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5V400 3 poli 1150V AC per impianti industriali e civili