› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 630A 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054410R1
Cod. Produttore 1SDA054410R1
Cod. EAN 8015644555085

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054410R1, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. È un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Il tipo di collegamento è a raccordo a bullone, ideale per connessioni sicure e affidabili. Garantisce elevate prestazioni di interruzione con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e con capacità di interruzione selezionabile in base alla tensione di rete, conforme alla norma IEC 60947-2. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il dispositivo è dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e supporta il cablaggio con cavi o barre isolate, con una gamma di sezioni da 16 a 240 mm² e coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, questo interruttore automatico è particolarmente indicato per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta alta affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. La tecnologia ABB garantisce robustezza, durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità operativa e sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 630A 4 poli uso industriale