› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 630A 3 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054407R1
Cod. Produttore 1SDA054407R1
Cod. EAN 8015644555054

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5S 630 PR222DS/P-LSIG con corrente nominale di 630 A e tripolare. Progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale fino a 690 V e frequenza 50-60 Hz, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia di installazione fissa e collegamento a bullone, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Il dispositivo presenta un grado di protezione contro le dispersioni a terra non integrato, e supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensione di isolamento di 1000 V e tensione di impulso nominale di 8 kV, offre un livello elevato di sicurezza e affidabilità. Il design compatto e la possibilità di installazione con cavi o barre isolate lo rendono adatto a impianti industriali e civili di media e alta potenza. Realizzato in Italia, questo interruttore è caratterizzato da un indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED per una facile verifica visiva del funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 630A 3 poli LSIG industriale