› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054406R1
Cod. Produttore 1SDA054406R1
Cod. EAN 8015644555047

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054406R1, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazioni fisse, questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di cortocircuito nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. Il dispositivo è dotato di collegamenti tramite raccordo a bullone e supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm per un'installazione sicura e affidabile. L'interruttore è privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra e si caratterizza per la presenza di un indicatore di stato on/off/tripped con segnalazione acustica CLACK. Realizzato in Italia, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 630A 3 poli industriale