› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054333R1
Cod. Produttore 1SDA054333R1
Cod. EAN 8015644554316

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054333R1 è un interruttore automatico della serie SACE Tmax T5, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di un interruttore tripolare con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Supporta correnti di cortocircuito di elevata entità (Icu fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 50 kA a 690 V), conforme alla norma IEC 60947-2 con grado di isolamento Ui=1000 V e frequenza 50-60 Hz. L'interruttore è caratterizzato da un tipo di collegamento a raccordo a bullone e da una protezione dalle dispersioni a terra non integrata (valore 0). La gamma di cavi ammessi per il collegamento in rame varia da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo una connessione sicura e affidabile. È previsto l'uso di cavi o barre isolate o l'esecuzione di prove specifiche per l'installazione. Il design prevede un meccanismo di comando con indicazione visiva dello stato ON, OFF e TRIPPED, con la presenza del dispositivo CLACK per la segnalazione di intervento. L'apparecchio è prodotto in Italia e risponde agli standard di sicurezza e prestazioni richiesti per impianti industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. In sintesi, l'interruttore AB1SDA054333R1 è un componente robusto e performante, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in impianti con elevate esigenze di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3 poli per impianti elettrici