› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054337R1
Cod. Produttore 1SDA054337R1
Cod. EAN 8015644554354

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Normativa: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054337R1, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per proteggere impianti elettrici in bassa tensione, offre una capacità di interruzione elevata fino a 70 kA (a 230 V) e fino a 50 kA (a 690 V), conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. La tipologia costruttiva è da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Il dispositivo è compatibile con cavi o barre isolate, con una gamma di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Include accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51). La presenza del sistema CLACK garantisce segnalazioni di stato chiare (ON, OFF, TRIPPED). Realizzato in Italia, è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza nell'interruzione di correnti elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3 poli industriale