› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 400 320A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054332R1
Cod. Produttore 1SDA054332R1
Cod. EAN 8015644554309

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5H 400 presenta una corrente nominale di 400 A ed è progettato per un utilizzo fino a 690 V con una capacità di interruzione elevata conforme alla norma IEC 60947-2. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è dotato di collegamento a bullone e offre una protezione affidabile senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. È compatibile con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo una connessione sicura e stabile. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e dimensioni compatte, con un sistema di segnalazione visiva dello stato (on/off/tripped) tramite indicatore CLACK. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, assicura elevata affidabilità e sicurezza grazie a parametri di interruzione e resistenza alle sovracorrenti ottimizzati. Realizzato in Italia, rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 400 320A tripolare industriale