› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 630A 3P per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054399R1
Cod. Produttore 1SDA054399R1
Cod. EAN 8015644554972

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: PR222DS/P-LSIG
  • Norme di riferimento: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400A e tensione nominale fino a 690V. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, garantisce un elevato livello di sicurezza con una capacità di interruzione fino a 70 kA (Icu) a 690V secondo la norma IEC 60947-2. Presenta un tipo di collegamento a bullone e un range di cablaggio per cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. L'apparecchio è dotato di indicatore di stato con posizioni ON, OFF e TRIPPED, ed è concepito per installazioni fisse da incasso. È indicato l’uso di cavi o barre isolate o l’esecuzione di prove specifiche sull’installazione per garantire la sicurezza. La costruzione è robusta e affidabile, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. Il prodotto è realizzato in Italia ed è parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 630A 3P per impianti industriali e civili