› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 630 TMA 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054459R1
Cod. Produttore 1SDA054459R1
Cod. EAN 8015644555627

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Grado di protezione: Frontali fissati
  • Conforme a norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce un grado di isolamento Ui pari a 1000 V e una frequenza di funzionamento di 50-60 Hz. La capacità di interruzione nominale (Icu) varia in funzione della tensione, con valori fino a 70 kA per 230 V e 40 kA per 690 V. Il dispositivo è equipaggiato con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, con una curva di intervento TMA da 500 a 5000 A. È dotato di collegamento a bullone e progettato per installazione fissa da incasso. La gamma di cavi compatibili per il collegamento prevede sezioni da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore è fornito con accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) ed è indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Prodotto in Italia, garantisce qualità e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 630 TMA 4 poli industriale