› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 400A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054321R1
Cod. Produttore 1SDA054321R1
Cod. EAN 8015644552664

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido (LSI)
  • Connessione: Terminali frontali fissi
  • Standard: EN 60947-2:2017
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza di funzionamento 50-60 Hz, garantisce una corrente di interruzione nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori adeguati fino a 40 kA a 690 V. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. È compatibile con cavi in rame da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Il design modulare consente l'installazione in impianti elettrici fissi da incasso, con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) tramite leva frontale. Realizzato in Italia, è adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400A tripolare industriale