› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 400A 3 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069141R1
Cod. Produttore 1SDA069141R1
Cod. EAN 8015644698423

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 250 Vac/dc
  • Corrente nominale: 400 A
  • Interruttore: 3 poli fissi
  • Corrente di interruzione: 4000 A
  • Rilascio magnetico: 3 poli in AC-DC
  • Contatti anticipati: 2
  • Collegamenti: morsetti frontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare SACE Tmax T, modello 1SDA069141R1, con portata nominale di 400 A e capacità di interruzione fino a 4000 A in configurazione a 3 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. Questo interruttore automatico è progettato per la protezione e la gestione di circuiti elettrici in bassa tensione, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. È caratterizzato da una costruzione robusta che consente l’installazione in diverse posizioni senza perdita di prestazioni, con isolamento doppio e compatibilità elettromagnetica. La sua capacità di interruzione è conforme alla normativa IEC 60947-2, con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V AC e una corrente nominale di 400 A. L’apparecchio è dotato di unità di sgancio termomagnetiche o elettroniche intercambiabili, che assicurano protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Il modello in questione non integra protezione dalle dispersioni a terra. La gamma SACE Tmax T è riconosciuta per la sua versatilità, con un’ampia disponibilità di accessori e possibilità di utilizzo in applicazioni standard e avanzate, compresi sistemi di monitoraggio e comunicazione. In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T da 400 A è una soluzione affidabile e performante per la protezione delle reti elettriche industriali e civili, garantendo sicurezza, facilità di installazione e conformità alle normative internazionali di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MF Iu 400 I3=4000 A WITH: AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS RHE T4-T5 F/P STAND. RETURNED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400A 3 poli protezione industriale