› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054322R1
Cod. Produttore 1SDA054322R1
Cod. EAN 8015644552671

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Solido (solid-state)
  • Terminali: Frontali fissi
  • Corrente nominale: 320 A
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, modello T5N 400 PR222DS/P-LSIG IN 320 3P F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. È dotato di un sistema di collegamento a bullone e di una tecnica a installazione fissa da incasso. La capacità di interruzione (Icu) varia in funzione della tensione, con valori fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. Il dispositivo supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Include accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) e offre la funzione di test TRIP integrata, con indicazione chiara dello stato ON, OFF e TRIPPED tramite il meccanismo CLACK. La costruzione è robusta e realizzata in Italia, ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A tripolare industriale