› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054330R1
Cod. Produttore 1SDA054330R1
Cod. EAN 8015644554255

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: PR222DS/P-LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054330R1, con portata nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevata protezione e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. La tecnologia di protezione è conforme alla normativa IEC 60947-2 con un grado di isolamento Ui di 1000V e frequenza di funzionamento 50-60 Hz. L’interruttore offre una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e una capacità di interruzione selettiva (Ics) pari al 100% dell’Icu, assicurando la massima sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. È dotato di indicatore di stato (on, off, tripped) e consente l’uso di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione affidabile e duratura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A 4 poli industriale