› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054316R1
Cod. Produttore 1SDA054316R1
Cod. EAN 8015644552619

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità CE: EN 60947-2, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, con un'impulso di tensione nominale di 8 kV. Questo dispositivo è dotato di collegamento a bullone e si installa con tecnica a incasso a installazione fissa. La gamma di cavi ammessi per il collegamento in rame varia da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo di segnalazione dello stato (ON, OFF, TRIPPED) tramite indicatore CLACK. È ideale per l'impiego in quadri elettrici industriali e commerciali, offrendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Il prodotto è made in Italy e appartiene alla serie ABB SACE Tmax T, sinonimo di qualità e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400 320A 3 poli per impianti elettrici