› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5L 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054426R1
Cod. Produttore 1SDA054426R1
Cod. EAN 8015644555306

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fixed
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per l'installazione fissa da incasso, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, conforme alla norma IEC 60947-2 con isolamento a 1000V e resistenza agli impulsi di tensione fino a 8 kV. Il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone, con possibilità di connessione tramite cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², assicurando un serraggio con coppia di 25 Nm. L'interruttore è dotato di dispositivi di segnalazione visiva dello stato (on/off/tripped) e di accessori per la protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata garantiscono sicurezza, affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e commerciali. Prodotto in Italia, rappresenta una soluzione efficiente per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5L 630A 4 poli industriale