› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5L 400A 3P per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054371R1
Cod. Produttore 1SDA054371R1
Cod. EAN 8015644554699

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, con una tensione di isolamento di 1000 V e una tensione di impulso di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamenti a bullone e supporta l'installazione fissa con protezione integrata dalle dispersioni a terra assente (valore 0). È compatibile con cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², e il serraggio avviene con una coppia di 25 Nm. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo di segnalazione dello stato (on/off/tripped) tramite indicatore CLACK e da un design robusto Made in Italy, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono sicurezza e affidabilità elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5L 400A 3P per impianti industriali