› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5L 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054365R1
Cod. Produttore 1SDA054365R1
Cod. EAN 8015644554637

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, progettato per applicazioni elettriche industriali con corrente nominale di 400 A e tensione operativa fino a 690 V. Questo dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con una tensione nominale di isolamento di 1000 V. Il circuito principale è dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. L'apparecchio è realizzato con tecnica a installazione fissa da incasso e supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo così una connessione stabile e duratura. Il design include indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED e la funzione CLACK per segnalazioni di intervento. Questo interruttore è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali, assicurando sicurezza e affidabilità nell'erogazione dell'energia elettrica. Prodotto in Italia, conforme agli standard internazionali di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5L 400A 3 poli industriale