› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5L 400 4 poli 320A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054378R1
Cod. Produttore 1SDA054378R1
Cod. EAN 8015644554767

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Corrente nominale: 320 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5L 400 PR222DS/P-LSIG IN 320 4P F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) conforme alla norma IEC 60947-2, con valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 400/415 V. Dotato di tecnologia a installazione fissa, presenta un tipo di collegamento principale con raccordo a bullone e un range di connessione cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di comando con indicazione visiva dello stato (on/off/tripped) e da un design compatto con dimensioni di ingombro ottimizzate per l’installazione in quadri elettrici da incasso. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata ABB, offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Prodotto in Italia, è compatibile con accessori di controllo e segnalazione per una gestione efficiente dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5L 400 4 poli 320A industriale