› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054419R1
Cod. Produttore 1SDA054419R1
Cod. EAN 8015644555238

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: PR222DS/P-LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e protezione integrata per sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza. Supporta una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e un potere di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 400/415 V. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone per un fissaggio sicuro e di un sistema di comando chiaro con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED. La costruzione è modulare e da incasso, facilitando l'integrazione negli impianti elettrici con barra o cavi isolati da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, offre un’elevata qualità costruttiva e compatibilità con accessori SOR, UVR e AUS per funzionalità avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 630A 4 poli industriale