› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054417R1
Cod. Produttore 1SDA054417R1
Cod. EAN 8015644555214

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Terminali frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con portata nominale di 400 A e 4 poli. È progettato per installazione fissa da incasso, con collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Supporta una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e ha una capacità di interruzione (Icu) variabile da 40 a 70 kA a seconda della tensione, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e sovratensioni impulsive fino a 8 kV. L'interruttore garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un sistema di comando a leva con indicatori di stato (ON, OFF, TRIPPED) e funzione CLACK per segnalazione di intervento. È compatibile con cavi e barre isolate, con una gamma di sezioni da 16 a 240 mm² per conduttori in rame, da collegare con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il prodotto è dotato di accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51), e può essere utilizzato in configurazioni a 2 o 3 poli in serie. La costruzione è robusta, adatta a impianti industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Realizzato in Italia, questo interruttore automatico si distingue per la qualità costruttiva ABB e per le caratteristiche tecniche avanzate che lo rendono idoneo a proteggere circuiti elettrici con correnti nominali elevate, garantendo elevata capacità di interruzione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 630A 4 poli industriale