› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054414R1
Cod. Produttore 1SDA054414R1
Cod. EAN 8015644555122

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Installazione: Fissa
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H 400 con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, con tensione di isolamento Ui pari a 1000 V e tensione d'impulso Uimp di 8 kV. Dotato di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa, è compatibile con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. La costruzione modulare consente l'installazione in configurazioni a 2 o 3 poli in serie. Accessori disponibili includono moduli di protezione e test (SOR, UVR, AUS). La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 630A 3 poli industriale