›

Interruttore automatico modulare T5H 400A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054481R1
Cod. Produttore 1SDA054481R1
Cod. EAN 8015644555184

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320-3200 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 320
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Termomagnetica

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Realizzato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce una capacità di interruzione elevata fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 400/415 V, con un impulso di tensione di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa, adatto per l'impiego con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Il design modulare consente un utilizzo in configurazioni da 2 o 3 poli in serie, con indicazioni chiare dello stato di funzionamento (on, off, tripped). Prodotto in Italia, è caratterizzato da alta affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 400A 4 poli termomagnetico industriale