› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058166R1
Cod. Produttore 1SDA058166R1
Cod. EAN 8015644604318

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, progettato per la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 400 A. Questo dispositivo si distingue per l’elevata capacità di interruzione, fino a 150 kA a 480 VAC, garantendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili PR222DS/P, assicura un controllo preciso delle soglie di intervento. Il design compatto con profondità di 103,5 mm facilita l’installazione in quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio disponibile. La costruzione prevede doppio isolamento e materiali di alta qualità per elevata resistenza meccanica e termica, con grado di protezione fino a IP40 a seconda degli accessori installati. L’interruttore è predisposto per il collegamento tramite bulloni e si integra facilmente con numerosi accessori per personalizzare la protezione e il comando, inclusi contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e comandi motorizzati. Questo apparecchio è conforme alle normative IEC 60947-1 e IEC 60947-2, UL 489 e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 400A 3 poli industriale