› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054446R1
Cod. Produttore 1SDA054446R1
Cod. EAN 8015644555504

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB modello SACE Tmax T5H 400 è un interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e gestione dei circuiti elettrici principali con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. È caratterizzato da una capacità di interruzione elevata (Icu) che varia da 40 a 70 kA a seconda della tensione di esercizio, conforme alla norma IEC 60947-2 con isolamento Ui pari a 1000 V e una tensione d’impulso nominale di 8 kV. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, con una gamma di sezioni cavo da 16 a 240 mm² in rame, serrabili con una coppia di 25 Nm. L’interruttore è dotato di indicazioni visive per lo stato di funzionamento (ON, OFF, TRIPPED) e può essere installato con l’uso di cavi o barre isolate, rispettando le specifiche di prova sull’installazione. Questo prodotto, made in Italy, combina affidabilità, sicurezza e facilità d’installazione, risultando ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione elettrica robusta e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 4 poli industriale