› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 320-3200A 3P industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054444R1
Cod. Produttore 1SDA054444R1
Cod. EAN 8015644555481

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 320-3200 A
  • Tipo rilascio: Thermomagnetic TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. La costruzione prevede un collegamento a bullone, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. È dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED e sistema di blocco CLACK per sicurezza operativa. Il prodotto supporta l’impiego di cavi o barre isolate con una sezione compresa tra 16 e 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, è caratterizzato da elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità per la protezione dei circuiti elettrici principali in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 320-3200A 3P industriale