› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5H 320A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054358R1
Cod. Produttore 1SDA054358R1
Cod. EAN 8015644554569

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità con una capacità di interruzione fino a 70kA. Il dispositivo è dotato di tecnologia a installazione fissa e raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale, assicurando una connessione solida e duratura. La protezione è di categoria A, con valori di Icu e Ics che garantiscono prestazioni ottimali nelle condizioni più gravose. È compatibile con cavi e barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. La struttura è realizzata per l’installazione in serie su sistemi a 2 o 3 poli, con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED per un controllo semplice e immediato. Prodotto Made in Italy, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione affidabile e durevole contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 320A 4 poli industriale