› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T4V-HA 250A 3P 800V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA083662R1
Cod. Produttore 1SDA083662R1
Cod. EAN 8015644905040

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800V AC
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Normativa: IEC/CCC
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2017

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T4V-HA, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili con tensione nominale fino a 800V AC. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa con collegamento tramite raccordo a bullone, che garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici principali. Questo interruttore è caratterizzato da un meccanismo di comando manuale con indicazioni di stato on/off e da una struttura robusta che consente l'impiego in impianti con correnti nominali variabili, offrendo un'ampia gamma di tarature e protezioni. La costruzione conforme alle normative IEC e UL assicura la conformità ai più elevati standard di qualità e sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A IEC/CCC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

800 ... 800 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T4V-HA 250A 3P 800V industriale