› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore automatico modulare T4V 250 TMD 50-500A 3 poli 1150V AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063411R1
Cod. Produttore 1SDA063411R1
Cod. EAN 8015644660307

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1150V AC
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 50-500 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Serie: SACE Tmax T
  • Normativa CE: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: Dal 2003

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB modello AB1SDA063411R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Supporta tensioni fino a 1150 V AC e può essere utilizzato anche in applicazioni in corrente continua fino a 1000 V DC, con connessioni in serie realizzate a cura del cliente. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione e sicurezza, con un design compatto e robusto, adatto per impianti industriali e civili. Il suo meccanismo di comando consente un facile utilizzo con indicazioni chiare di stato on/off e intervento (tripped). Il prodotto è realizzato in Italia, conforme alle normative IEC 60947-2, e assicura un'ottima affidabilità grazie a materiali di qualità e un sistema di fissaggio sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T4V 250 TMD 50-500A 3 poli 1150V AC