› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico modulare SN201L 1P+N 4A tipo C protezione sovraccarico corto circuito

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSN201LC4
Cod. Produttore SN201LC4
Cod. EAN 8012542088356

Informazioni principali

  • Serie: SN201L
  • Poli: 1P+N
  • Modulo: 1
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Posizione neutro: destra
  • Normativa: EN 60898-1:2019
  • Marcatura CE: 2008
  • Conformità: RoHS, EMC, Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the right

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore automatico modulare SN201L 1P+N 4A tipo C protezione sovraccarico corto circuito