› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare SACE Emax E3N/MS 3200A 4 poli per media tensione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058992R1
Cod. Produttore 1SDA058992R1
Cod. EAN 8015644613518

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Moving Part
  • Applicazione: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E3N/MS
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Nuovo modello: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Emax E3N/MS con 4 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici industriali. Caratterizzato da tecnologia avanzata e materiali resistenti, offre prestazioni ottimali nella gestione delle correnti di corto circuito e sovraccarico, assicurando sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni di media tensione, combina robustezza e facilità di installazione in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 3200A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare SACE Emax E3N/MS 3200A 4 poli per media tensione industriale