›

Interruttore automatico modulare SACE Emax E2S/MS 1600A 4 poli per impianti industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058872R1
Cod. Produttore 1SDA058872R1
Cod. EAN 8015644612252

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: 4 poli
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E2S/MS
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Emax, modello E2S/MS 1600 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici ad alta potenza. Dotato di comandi intuitivi per l’accensione e lo spegnimento, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La struttura robusta e compatta assicura una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per la gestione efficiente dell’energia elettrica in ambienti professionali. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2S/MS 1600A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare SACE Emax E2S/MS 1600A 4 poli per impianti industriali alta potenza