› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare S3L250 1000V 4 poli protezione F/IV capacità interruzione R250 impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050450R1
Cod. Produttore 1SDA050450R1
Cod. EAN 8015644506049

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico
  • Portata nominale: 250-2500 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: AC R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare S3L250 progettato per impianti elettrici con tensione fino a 1000V. Dotato di protezione di tipo F/IV e capacità di interruzione R250, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura prestazioni elevate e durature in ambienti elettrici complessi. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 250 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 250-2500 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore automatico modulare S3L250 1000V 4 poli protezione F/IV capacità interruzione R250 impianti industriali e civili