› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050443R1
Cod. Produttore 1SDA050443R1
Cod. EAN 8015644505974

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Poli: 4
  • Corrente termica: 32-500 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico AC
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Possibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare S3L160 progettato per impianti elettrici ad alta efficienza, con tensione nominale di 1000V e capacità di interruzione conforme alla classe IV. Dotato di protezione termomagnetica e funzionalità avanzate per la sicurezza e l'affidabilità in applicazioni industriali e civili. Progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici in ambienti complessi. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 32-500 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore automatico modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico protezione industriale e civile