› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico 125A protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050447R1
Cod. Produttore 1SDA050447R1
Cod. EAN 8015644506018

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Termomagnetico AC
  • Normativa RoHS: Conformità prevista

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare S3L160 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 1000V. Caratterizzato da una capacità di interruzione elevata e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Adatto per circuiti con correnti fino a 125A, è dotato di tecnologia avanzata per una gestione efficiente e una lunga durata operativa. Ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 125-1250 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore automatico modulare S3L160 1000V 4 poli termomagnetico 125A protezione industriale