Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PZ4
Cod. Produttore
S302PZ4
Cod. EAN
4016779078641

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 4 A - Z - (415 V AC) 100 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare S302P Z 4, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per impianti residenziali e industriali, offre un’elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle sovracorrenti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni da cortocircuiti e sovraccarichi. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare S302P Z 4 A 2 poli protezione sovraccarichi impianti industriali e residenziali