Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PD32
Cod. Produttore
S302PD32
Cod. EAN
4016779078689

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 32 A - D - (AC) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare S302P D32 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da una capacità di intervento precisa e una struttura compatta, è ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, offre sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare S302P 2P 32A D 20kA protezione impianti residenziali industriali