› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare MOE T4-T5 380V AC per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054898R1
Cod. Produttore 1SDA054898R1
Cod. EAN 8015644560263

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di esercizio: 380 V AC
  • Tipo: Motor operator
  • Applicazione: T4-T5 circuit breaker
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Utilizzo: Automazione motorizzata

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE T4-T5 è un dispositivo progettato per l’azionamento motorizzato di interruttori con tensione nominale di impiego fino a 380 VAC. Questo meccanismo di comando permette un’operazione rapida e affidabile grazie all’accumulo di energia, garantendo tempi di manovra inferiori a 0,1 secondi per l’apertura e 1,5 secondi per la chiusura. È adatto per tensioni di alimentazione variabili da 24 VDC a 380 VAC, con una potenza di spunto contenuta entro 300 VA e potenza in servizio inferiore a 150 VA, assicurando un consumo energetico efficiente anche in condizioni di funzionamento continuo. Il sistema è conforme alla normativa IEC 60947.2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il comando è dotato di reset manuale e può essere integrato con connettori opzionali per applicazioni specifiche, come indicato nelle istruzioni di montaggio. La sua struttura modulare e compatta lo rende ideale per l’uso in quadri elettrici industriali, facilitandone l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 380V AC T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore automatico modulare MOE T4-T5 380V AC per quadri elettrici industriali