› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore automatico modulare E6.2H 5000 EKIP TOUCH LSI 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA071895R
Cod. Produttore 1SDA071895R1
Cod. EAN 8015644757458

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 5000 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: Solido EKIP/TOUCH-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Posteriore orizzontale
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

E6.2H 5000 EKIP TOUCH LSI 4P FHR è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Emax 2, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La struttura in acciaio ospita un meccanismo di comando con poli isolati tra loro, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato per la protezione e il monitoraggio. Disponibile sia in versione fissa sia estraibile, consente un collegamento diretto tramite morsetti dedicati. L’unità di protezione Ekip Touch integrata offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione con interfaccia touch, garantendo sicurezza e affidabilità. Il dispositivo dispone di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e di carica delle molle di chiusura, con comandi manuali per l’azionamento e la gestione delle funzioni di apertura e chiusura. La configurazione a 4 poli e la tecnologia di collegamento tramite bullone assicurano un’installazione stabile e sicura. Questo interruttore automatico è progettato per operare entro i limiti nominali di tensione e corrente indicati, garantendo protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2H 5000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 5000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

5000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

483 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2000 ... 5000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3000 ... 50000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

7500 ... 75000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E6.2H 5000 EKIP TOUCH LSI 4 poli per impianti industriali