› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E4S 4000A 4 poli media potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056792R1
Cod. Produttore 1SDA056792R1
Cod. EAN 8015644581329

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Poli: 4
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di media tensione della serie SACE E4, con portata nominale di 4000A e configurazione a 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Dotato di un meccanismo di manovra robusto e di un sistema di rilascio elettronico PR121/P-LI integrato, assicura una protezione selettiva e limitazione di corrente efficace. La struttura in acciaio con poli isolati singolarmente permette un’elevata resistenza meccanica e facilità di manutenzione. I terminali posteriori orizzontali consentono un collegamento semplice e sicuro, mentre le numerose funzioni di segnalazione e blocco garantiscono un controllo completo dell’apparecchiatura. Adatto per installazioni in ambienti asciutti e non corrosivi, con possibilità di inserimento in quadri elettrici dotati di adeguata ventilazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E4S 4000A 4 poli media potenza