› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E4S 4000A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056810R1
Cod. Produttore 1SDA056810R1
Cod. EAN 8015644581503

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Protezione sovraccarico: Incorporata
  • Conformità RoHS: Certificata

Descrizione del prodotto

Il dispositivo descritto è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello 1SDA056810R1, con release elettronico PR121/P-LSIG integrato, dotato di una corrente nominale di 4000A e configurazione a 4 poli. Questo interruttore automatico si caratterizza per una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e contenente le parti di sezionamento e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. La versione fissa del circuito ha terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile prevede una parte mobile completa di contatti speciali per il collegamento. La protezione è garantita da un relè elettronico microprocessore PR121/P-LSIG, che offre funzioni avanzate di protezione con memorie termiche per le correnti di fase e di dispersione, protezione istantanea e ritardata, oltre a una serie di funzioni di autodiagnosi e monitoraggio. L'interruttore è progettato per operare entro i limiti di corrente e tensione indicati sulla targhetta e dispone di accessori per la gestione e il controllo, quali motore per la ricarica automatica delle molle, rilasci di apertura e chiusura a impulso e dispositivi di blocco meccanico. Dal punto di vista dell'installazione, è consigliata una collocazione in ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con adeguata ventilazione e fissaggio su superficie orizzontale mediante viti. Il dispositivo consente operazioni manuali ed elettriche di apertura e chiusura, con indicatori meccanici e segnalazioni luminose per lo stato di carica delle molle e la posizione dell'interruttore. La manutenzione è strutturata in livelli con controlli periodici e pulizia, che garantiscono una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni ambientali particolari. L'interruttore è inoltre dotato di dispositivi di sicurezza per prevenire operazioni in condizioni pericolose, come blocchi anti-inserimento errato e sistemi di interblocco. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico di alta affidabilità e prestazioni avanzate, adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono protezione, controllo e sicurezza elevate, con una corrente nominale di 4000A e configurazione a 4 poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E4S 4000A 4 poli LSIG industriale