› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E4.2N 4000 4 poli FHR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071821R1
Cod. Produttore 1SDA071821R1
Cod. EAN 8015644756710

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: orizzontale posteriore
  • Posizioni interruttore: aperto/chiuso
  • Certificazione: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interpreto il prodotto come un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello 1SDA071821R1, con unità di protezione Ekip Dip, versione da incasso fissa, con collegamento a bullone, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Ecco la descrizione lunga in italiano, in stile promozionale e coerente con le caratteristiche tecniche e il contesto di utilizzo, senza superare i 1000 caratteri: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 modello 1SDA071821R1 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Progettato con struttura in acciaio e tecnologia da incasso a installazione fissa, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, assicura funzioni avanzate di misura, monitoraggio e intervento in caso di anomalie. Il collegamento a bullone offre una connessione stabile e sicura, ideale per impianti industriali e commerciali. La configurazione a quattro poli consente un controllo completo del circuito elettrico principale, mentre l’assenza di protezione integrata da dispersioni a terra permette l’integrazione in sistemi personalizzati. Questo interruttore è conforme alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica. Se desideri ulteriori dettagli o una versione più sintetica, fammi sapere. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E4.2N 4000 4 poli FHR industriale