› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E3V/MS 800A 4 poli per impianti industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058880R1
Cod. Produttore 1SDA058880R1
Cod. EAN 8015644612337

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 800 A
  • Tipo: 4 poli
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E3V/MS
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Componenti con piombo: Presente in alcune parti
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare E3V/MS con 4 poli, progettato per applicazioni industriali ad alte prestazioni. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. Dotato di un design compatto e robusto, è ideale per l’integrazione in quadri elettrici di media e alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La tecnologia avanzata consente un controllo preciso e una gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3V/MS 800A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3V/MS 800A 4 poli per impianti industriali alta potenza