›

Interruttore automatico modulare E3S 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056266R1
Cod. Produttore 1SDA056266R1
Cod. EAN 8015644576066

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3S 2000 PR121/P-LSIG IN 2000A 4 poli, progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Questa apparecchiatura è caratterizzata da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, offrendo protezione selettiva e limitazione della corrente in caso di guasti. Il circuito dispone di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121/P con funzioni di protezione avanzate, inclusa la gestione delle correnti di guasto e la memoria termica. Il dispositivo è dotato di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di montaggio fisso o estraibile, garantendo flessibilità nell'installazione. L'interruttore supporta operazioni manuali e motorizzate, con leva per carico molla e pulsanti di apertura e chiusura, oltre a dispositivi di segnalazione per stato di carica molle e posizione del circuito. È previsto un sistema di blocco meccanico per la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e un indicatore meccanico dello stato (aperto/chiuso, inserito/test isolato/disconnesso). Progettato per ambienti asciutti e privi di polvere, è consigliato il montaggio in quadri con adeguata ventilazione per evitare il surriscaldamento. La manutenzione è facilitata da un programma dettagliato che prevede controlli periodici e operazioni di pulizia e verifica delle connessioni, assicurando una lunga durata operativa anche in condizioni gravose. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione, protezione affidabile e gestione intelligente dei circuiti elettrici in bassa tensione, con un design robusto e funzionale che risponde alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3S 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3S 2000A 4 poli industriale