› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E3N 3200A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056170R1
Cod. Produttore 1SDA056170R1
Cod. EAN 8015644575106

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: Interruttore E3N
  • Tipo componente: Parte mobile

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 3200 PR121/P-LSIG IN 3200A 4 poli, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione e protezione, con un meccanismo di apertura e chiusura affidabile e controllo elettronico tramite il relè PR121 integrato. La struttura è composta da un telaio in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. La versione mostrata è fissa, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e una parte mobile accoppiata tramite contatti speciali. Il prodotto offre protezioni avanzate contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, con possibilità di integrazione di accessori per il controllo e la segnalazione dello stato. È dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e per il rilascio di protezione, nonché di dispositivi di bloccaggio e sblocco per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici della pulizia, della tenuta dei collegamenti e della funzionalità dei meccanismi di comando, con una vita utile stimata in migliaia di operazioni meccaniche ed elettriche. Questo interruttore è ideale per garantire la continuità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica in impianti di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3N 3200A 4 poli LSIG industriale