› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E3N 2500A 3P LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056133R1
Cod. Produttore 1SDA056133R1
Cod. EAN 8015644574734

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Funzione protezione: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: E3N
  • Tipo: Interruttore modulare

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR122/P-LSIG, con corrente nominale di 2500A e tripolare. È progettato per garantire la protezione e l'interruzione sicura dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili, con elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione e il trasformatore di corrente integrato. L'interruttore è dotato di un meccanismo di apertura e chiusura con molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore opzionale, e di un relè elettronico di protezione PR122/P basato su microprocessore, che consente una protezione selettiva e funzionalità avanzate di monitoraggio e segnalazione. Il dispositivo presenta terminali di collegamento multipli (posteriori orizzontali, verticali o frontali), per facilitare l'integrazione in diversi tipi di impianti, con possibilità di connessione tramite barre di collegamento dimensionate in base alla corrente nominale. È disponibile in versione fissa o estraibile, con meccanismi di bloccaggio e interblocchi per garantire la sicurezza durante le operazioni di inserimento e estrazione. Il quadro comandi frontale include pulsanti per apertura e chiusura manuale, indicatori meccanici di stato (aperto, chiuso, molle cariche), contatore di manovre e serrature di sicurezza per operazioni controllate. Sono disponibili inoltre accessori per la protezione contro aperture accidentali e per la gestione remota delle operazioni. L'interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con un corretto raffreddamento per evitare surriscaldamenti. La manutenzione è prevista a diversi livelli, con controlli periodici di pulizia, verifica delle connessioni e delle parti meccaniche, per garantire una lunga durata operativa e sicurezza d'esercizio. In sintesi, il SACE Emax E3 2500A PR122/P rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione elettrica in impianti di media e alta potenza, con caratteristiche di affidabilità, sicurezza e flessibilità d’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3N 2500A 3P LSIG industriale