› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E3N 1250A 4 poli DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064611R1
Cod. Produttore 1SDA064611R1
Cod. EAN 8015644675042

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Fisso con terminali
  • Rilascio sovracorrente: PR122/DC
  • Posizione terminali: Posteriore verticale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA064611R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax DC, progettato per applicazioni elettriche in corrente continua. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio e ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. È disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali di collegamento robusti e predisposti per connessioni a bullone, adatti a circuiti principali. L'interruttore è dotato di un dispositivo elettronico di rilascio microprocessore PR122/DC, che consente la protezione e il controllo avanzato del circuito. Supporta correnti nominali fino a 1250 A su 4 poli, con capacità di interruzione elevata e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione prevede contatti principali e di arco mobili e fissi, oltre a un sistema di molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore opzionale. L'installazione richiede condizioni ambientali asciutte e prive di polveri, con fissaggio su superfici orizzontali e rispetto delle distanze minime previste. I collegamenti elettrici possono essere eseguiti tramite terminali verticali o orizzontali, con busbar dimensionati in funzione della corrente nominale. Sono previsti terminali di messa a terra dedicati per garantire la sicurezza dell'impianto. Gli elementi ausiliari includono contatti ausiliari configurabili, contatti di segnalazione con possibilità di modifica dello stato (normalmente aperto/chiuso), e un quadro terminali accessibile per il cablaggio. L’interruttore supporta operazioni manuali e comandate elettricamente, con indicatori di stato per apertura, chiusura e carica delle molle, nonché protezioni contro l'apertura intempestiva. La manutenzione e il collaudo devono essere effettuati da personale qualificato, garantendo la corretta funzionalità e sicurezza nel tempo. Questa soluzione rappresenta un componente essenziale per la protezione e la gestione efficiente di impianti elettrici in corrente continua, offrendo robustezza, flessibilità e tecnologie avanzate di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 1250A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

123 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3N 1250A 4 poli DC industriale